曜日別特売

OAクリーナー ウェットティッシュタイプ

OAクリーナー  ウェットティッシュタイプ - PLUS(プラス)[文具]OAクリーナー  ウェットティッシュタイプ - PLUS(プラス)[文具]OAクリーナー  ウェットティッシュタイプ - PLUS(プラス)[文具]OAクリーナー  ウェットティッシュタイプ - PLUS(プラス)[文具]OAクリーナー  ウェットティッシュタイプ - PLUS(プラス)[文具]OAクリーナー  ウェットティッシュタイプ - PLUS(プラス)[文具]OAクリーナー  ウェットティッシュタイプ - PLUS(プラス)[文具]OAクリーナー  ウェットティッシュタイプ - PLUS(プラス)[文具]

サッと取り出して、手軽に拭けるクリーナー。便利なウェットティッシュタイプのクリーナーです。
パソコン本体をはじめ、各種OA機器に。
中身だけ簡単につめ替えられて、容器やケースを繰り返し使用できます。詰替え用タイプなので、できるだけゴミを少なく、低コストで利用できます。
詰替え用をパックごと容器に差し込んで、簡単に詰替えができます。

1枚の寸法(mm)140×200
注意
※パソコン画面、フィルターにはご使用になれません。
※容器の再利用ができ、ゴミの少量化に役立ちます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
サイズ
タイプ
外形寸法(mm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65581376OC-001(62017)1個(60枚)不織布/キュプラ(旭化成「ベンリーゼ(R)」)、容器:キャップ/ポリエチレン(PE)、ボトル/ポリプロピレン(PP)M本体W75×D75×H17060枚入
1,550
939
1,033(税込)
4日以内出荷
65581385OC-205(68721)1個(170枚)不織布/キュプラ(旭化成「ベンリーゼ(R)」)、容器:キャップ/ポリエチレン(PE)、ボトル/ポリプロピレン(PP)EX本体W109×D109×H180170枚入
2,500
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
65581401OC-235(68722)1個(170枚)不織布/キュプラ(旭化成「ベンリーゼ(R)」)EX詰替えW84×D77×H220170枚入
2,150
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
65581410OC-200(68725)1個(120枚)不織布/キュプラ(旭化成「ベンリーゼ(R)」)、容器:キャップ/ポリエチレン(PE)、ボトル/ポリプロピレン(PP)L本体W93×D93×H180120枚入
2,250
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
65581419OC-230(68726)1個(120枚)不織布/キュプラ(旭化成「ベンリーゼ(R)」)L詰替えW75×D65×H200120枚入
1,900
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
65581428OC-231(68727)1個(60枚)不織布/キュプラ(旭化成「ベンリーゼ(R)」)M詰替えW55×D45×H19560枚入
1,200
679
747(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする