オカモト[安全靴・作業靴]
防滑ピン付きソール・8mmウレタン裏布 防寒ブーツ
ワニシボ柄が特徴的な防寒ブーツです。8mmウレタン裏布、起毛インソール入りで暖かく、防滑性の高いピン付きアウトソールを採用しています。
用途
積寒地での軽作業、防寒対策、悪天候時など
材質
ラバー
色
ターコイズ
標準質量(g/片足)
約802(26cm)
内容量
1足
注意
※ピンが引っ掛かり怪我をする恐れがありますので十分注意してください。
※ピンスパイク底のブーツは金属などの硬い物の上では滑ったり、ピンが曲がったり、床などを傷つけることがありますので十分注意してください。
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65579441
RMU-8251P
M
25
約360
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65579450
RMU-8251P
L
26
約365
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65579459
RMU-8251P
LL
27
約370
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65579468
RMU-8251P
XL
28
約375
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください