千代田精機
微圧用圧力調整器
0.01~0.05MPaの圧力帯で安定した供給が可能です。(EX-600mkⅡ-VLは0.02~0.05MPa)
設計圧力(MPa)
1次側:0.99/2次側:0.055
設計温度(℃)
ー10~+40
内容量
1台
関連資料:
(0.84MB)
注意
※ボンベに直接取り付けないでください。
※上流側に0.98MPa以下に調整できる圧力調整器を取り付けてください。
全8種類を絞り込む
流体
選択してください
H2、He
O2、N2、Ar
O2、N2、Ar、Air、H2、Heなど、高純度ガス
接続
入口出口:Rc1/4
入口出口:Rc3/8
入口出口:VCR1/4
入口出口:VCR1/2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
質量(kg)
流体
常用圧力(MPa)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65582067
EX-600mkⅡ-VL-G1
要部・本体:SUS316
1.08
O2、N2、Ar、Air、H2、Heなど、高純度ガス
1次側:0.98/2次側:0.02~0.05
入口出口:VCR1/4
¥
253,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
26日以内出荷
返品不可
65582076
EX-600mkⅡ-VL-G2
要部・本体:SUS316
1.08
O2、N2、Ar、Air、H2、Heなど、高純度ガス
1次側:0.98/2次側:0.02~0.05
入口出口:Rc1/4
¥
158,400
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
65582085
EX-600mkⅡ-VL-G3
要部・本体:SUS316
1.08
O2、N2、Ar、Air、H2、Heなど、高純度ガス
1次側:0.98/2次側:0.02~0.05
入口出口:Rc1/4
¥
153,400
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
65582101
EX-700mkⅡ-VL-G1
要部・本体:SUS316
約3
O2、N2、Ar、Air、H2、Heなど、高純度ガス
1次側:0.98/2次側:0.01~0.05
入口出口:VCR1/2
¥
438,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
65582110
EX-700mkⅡ-VL-G2
要部・本体:SUS316
約3
O2、N2、Ar、Air、H2、Heなど、高純度ガス
1次側:0.98/2次側:0.01~0.05
入口出口:Rc3/8
¥
303,600
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
65582119
EX-700mkⅡ-VL-G3
要部・本体:SUS316
約3
O2、N2、Ar、Air、H2、Heなど、高純度ガス
1次側:0.98/2次側:0.01~0.05
入口出口:Rc3/8
¥
298,600
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
65582128
GS-70L-H-VL
本体:C3771B、要部:C3604B
1.08
H2、He
1次側:0.98/2次側:0.01~0.05
入口出口:Rc1/4
¥
72,600
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
65582137
GS-70L-VL
本体:C3771B、要部:C3604B
1.08
O2、N2、Ar
1次側:0.98/2次側:0.01~0.05
入口出口:Rc1/4
¥
63,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください