SSエルピープラス

SSエルピープラス - ヤマト産業

新JIS規格対応品です。
溶断用調整器に逆火・逆流を防止する乾式安全器を付属しました。
二次側圧力は、所定圧力以上に昇圧できない安全構造を採用しております。
壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
スパナ式なので容器取付時に専用工具不要です。
圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。

質量(kg)2.1使用圧力(MPa)二次側:0.01~0.15接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56内容量1台
関連資料:(0.45MB)
注意
※乾式安全器は本体に内蔵されている為、取り外すことはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65582146SSBP-LP
21,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする