池川木材工業
便利台 何でものる小ゾウ
耐荷重は150kgとしっかりしているので、いろんなものが載せられます。
木目がやさしい、桧香る木製便利台です。
無塗装、薬品も不使用ですので、薬品によるかぶれがおきることはありません。
用途
踏み台、小物・植物等の台、ガーデニングやDIY素材
耐荷重(kg)
約150
本体質量(g)
約3480
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約39×27×12
素材
国産ヒノキ材(間伐材)
内容量
1枚
注意
※本製品は手作業で作製しているため、製品寸法に若干の差異が発生することがあります。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65581541
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください