曜日別特売

厚板玄関台 お上がり下サイ

厚板玄関台 お上がり下サイ - 池川木材工業厚板玄関台 お上がり下サイ - 池川木材工業

国産桧の間伐材を100%使用した木目がやさしい、ひのき厚板玄関台
耐荷重150kgとしっかりしてるので、いろんなものがのせられて便利
無塗装、薬品不使用で、人にも環境にもやさしい安心・安全なエコ商品
靴が下に入れられて便利な上、奥行きが広く、安定感抜群なので玄関台はもちろん、大きな鉢植えを乗せたりと使い方は様々

素材国産ヒノキ材(間伐材)内容量1枚
注意
※本製品は手作業で作製しているため、製品寸法に若干の差異が発生することがあります。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
本体質量(g)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65581550-約3840約58×36.5×15
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
65581559-約5510約90×36.5×15
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする