曜日別特売

桧 かざる台

桧  かざる台 - 池川木材工業桧  かざる台 - 池川木材工業桧  かざる台 - 池川木材工業桧  かざる台 - 池川木材工業桧  かざる台 - 池川木材工業桧  かざる台 - 池川木材工業

花や小物を飾るのにぴったり。ナチュナル志向のインテリアに映える天然木の「飾る台」です。
ひのき間伐材を使用した、森林環境にも配慮したエコ商品! 安心安全の日本製です。

用途玄関の靴置き、植木鉢・花台、物置き台、段差の解消、子供用の踏み台、テレワークなどデスク作業時の足台材質国産ヒノキ材(間伐材)内容量1枚
注意
※本製品は手作業で作製しているため、製品寸法に若干の差異が発生することがあります。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
本体質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65581471-ミニ約760約27×27×12
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
65581480-約1200約30×27×15.5
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
65581489-約1700約46×30×21
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする