CIO
Hot Eyemask
軽量・コードレスを実現したCIO製超小型バッテリー 3段階の温度調節 手洗い可能 交換式 CIO 安心保証対応
付属品
マスクカバー、ヒーター本体、バッテリー、保湿シート、取扱説明書(日本語/English)
寸法(mm)
48×30×10
色
ブラック
質量(g)
100 (バッテリー:20)
出力
5V=0.8A
入力
DC5V USB-C
動作時間
20分
動作温度(℃)
低:37 / 中:40 / 高:45 (※内側表面温度になります。)
バッテリー容量(mAh)
600
蓄電時間(時間)
0.4
内容量
1個
注意
※眠るときには使用しないでください。
※こたつ、寝具の中や暖房器具の近くでは使用しないでください。
※低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間当てていると紅斑、水疱等の症状を起こす火傷のことです。なお、自覚症状を伴わないで低温やけどになる場合もありますので、ご注意ください。
※熱いと感じたときはすぐに使用を中止してください。また、すぐに取り除けない状況でのご使用は避けてください。
※時折、肌の状態を確認し、赤身・かゆみ・痛みなど火傷の症状が現れた場合はすぐに使用を中止してください。
※肌の弱い方、糖尿病の血行に障害のある方、身体の不自由な方、意思表示のできない方などは火傷の恐れがありますので使用しないでください。
※万が一、皮膚に痛みを感じた場合は、直ちに使用を中止して専門医の診断を受けてください。
※充電器、充電ケーブルは附属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65518166
CIO-EYEMASK01
¥
5,535
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください