超耐水光沢フィルムラベル 透明

超耐水光沢フィルムラベル 透明 - PLUS(プラス)[文具]超耐水光沢フィルムラベル 透明 - PLUS(プラス)[文具]超耐水光沢フィルムラベル 透明 - PLUS(プラス)[文具]超耐水光沢フィルムラベル 透明 - PLUS(プラス)[文具]超耐水光沢フィルムラベル 透明 - PLUS(プラス)[文具]超耐水光沢フィルムラベル 透明 - PLUS(プラス)[文具]

濡れてもOK!水まわりに安心の超耐水フィルムラベル。下地が活きる透明タイプ。
水に強いので多用途に使えます。(屋内用)
容器のラベルやステッカーなど、アイデア次第でいろいろ手作り出来ます。
プリント後すぐにさわっても、インクのベタつきのない超速乾タイプ。
プラスのホームページには、写真とテンプレートを組み合わせてミニアルバムや年賀状を簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
※インクジェットプリンター専用ラベルです。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。

材質ポリエチレンテレフタレート(PET)透明(光沢タイプ)サイズA4シート厚さ(mm)総厚/0.173(173μm)、ラベル厚/0.098(98μm)素材光沢透明フィルム内容量1パック(4シート)
注意
※素材の性質上、高透明ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65581437IT-324RT(45354)
1,900
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする