曜日別特売

ハイパーマリンエクセルプロ ジャケット

ハイパーマリンエクセルプロ ジャケット - ロゴスハイパーマリンエクセルプロ ジャケット - ロゴスハイパーマリンエクセルプロ ジャケット - ロゴスハイパーマリンエクセルプロ ジャケット - ロゴスハイパーマリンエクセルプロ ジャケット - ロゴスハイパーマリンエクセルプロ ジャケット - ロゴスハイパーマリンエクセルプロ ジャケット - ロゴスハイパーマリンエクセルプロ ジャケット - ロゴス

高周波ウェルダーによる溶着で防水加工。
表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現。
襟付きフード仕様で安心の日本製。
前立てと襟部分はマジックテープを採用し、手袋をしたままでも簡単着脱。

用途遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業仕様耐寒加工付属品素材[表地]塩化ビニール[裏地]ポリエステル内容量1着
注意
※衣類は全て平台に平置きして測定しております。
※商品によっては若干の誤差が生じる場合があります。1~2cmの誤差は予めご了承ください。
※総ゴム仕様のウエスト(ゴム上がり寸)については、伸ばさずに実寸をそのまま測定しております。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
裄丈(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6557961712170574カーキS12278上衣:66
オープン
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
6557962612170573カーキM12680上衣:70
オープン
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
6557963512170572カーキL12682上衣:73
オープン
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
6557966012170570カーキ3L12886上衣:81
オープン
15,700
17,270(税込)
6日以内出荷
6557966912170579カーキ4L13688上衣:84
オープン
18,600
20,460(税込)
6日以内出荷
6557967812170774ブラックカーキS12278上衣:66
オープン
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
6557968712170773ブラックカーキM12680上衣:70
オープン
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
6557969612170772ブラックカーキL12682上衣:73
オープン
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
6557970512170771ブラックカーキLL12684上衣:77
オープン
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
6557972112170770ブラックカーキ3L12886上衣:81
オープン
15,700
17,270(税込)
6日以内出荷
6557973012170779ブラックカーキ4L13688上衣:84
オープン
18,600
20,460(税込)
6日以内出荷
6557965112170571カーキLL12684上衣:77
オープン
14,900
16,390(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする