ロゴス
ハイパーマリンエクセルプロ オーバーオール
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工。
表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現。
安心の日本製。
用途
遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業
仕様
耐寒加工
付属品
袋
素材
[表地]塩化ビニール[裏地]ポリエステル
内容量
1着
注意
※衣類は全て平台に平置きして測定しております。
※商品によっては若干の誤差が生じる場合があります。1~2cmの誤差は予めご了承ください。
※総ゴム仕様のウエスト(ゴム上がり寸)については、伸ばさずに実寸をそのまま測定しております。
全12種類を絞り込む
色
カーキ
ブラックカーキ
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ズボン丈(cm)
胴回り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65579739
12180574
カーキ
S
61
97
114
オープン
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
7日以内出荷
65579748
12180573
カーキ
M
63
102
114
オープン
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
7日以内出荷
65579757
12180572
カーキ
L
66
105
114
オープン
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
7日以内出荷
65579766
12180571
カーキ
LL
70
108
120
オープン
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
7日以内出荷
65579775
12180570
カーキ
3L
73
111
122
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
7日以内出荷
65579791
12180579
カーキ
4L
74
114
130
オープン
¥
15,300
¥
16,830
(税込)
7日以内出荷
65579800
12180774
ブラックカーキ
S
61
97
114
オープン
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
7日以内出荷
65579809
12180773
ブラックカーキ
M
63
102
114
オープン
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
7日以内出荷
65579818
12180772
ブラックカーキ
L
66
105
114
オープン
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
7日以内出荷
65579827
12180771
ブラックカーキ
LL
70
108
120
オープン
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
7日以内出荷
65579836
12180770
ブラックカーキ
3L
73
111
122
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
7日以内出荷
65579845
12180779
ブラックカーキ
4L
74
114
130
オープン
¥
15,300
¥
16,830
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください