オカモト[安全靴・作業靴]
4mmウレタン裏布 防寒ブーツ
4mmウレタン裏布仕様のスタンダードな防寒ブーツです。
用途
積寒地での軽作業、防寒対策、悪天候時など
材質
ラバー
色
ブラック
標準質量(g/片足)
約760(26cm)
内容量
1足
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65579477
RMU-8252
M
25
約360
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
65579486
RMU-8252
L
26
約365
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
65579495
RMU-8252
LL
27
約370
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
65579511
RMU-8252
XL
28
約375
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください