用途フェイクレザーにモロッカンデザインの刺繍を施したおしゃれなプフ。ころんとしたフォルムが特徴的なプフは、お部屋に置いておくだけでかわいいインテリアアイテムです。スツールとして座ったり、サイドテーブルや肘掛け、オットマンとしてなど使い方いろいろ。中材には発泡ビーズを使用しており、軽くて持ち運びやすいのもうれしいポイントです。底面にはビーズを補充できるファスナー付きで、中身がへたってきたら市販のビーズを追加することができます。その他【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可寸法(cm)約40R×20機能ビーズ補充用ファスナー付き(※カバーは取り外しできません)組成側生地:PUレザー、中材:マイクロビーズ(ポリエチレン)内容量1個