アズワン
クリーンノールニトリル手袋ロング(パウダーフリー)
耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
仕様
指先エンボス加工、左右兼用
材質
ニトリルゴム
全長(mm)
約295
色
ホワイト
入数(枚)
100
機能
耐薬品性
表面抵抗値(Ω)
【実測値】10^12 未満
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス
全6種類を絞り込む
サイズ
L
M
S
内容量
1ケース(10箱×100枚)
1箱(100枚)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65599978
L 1箱(100枚入)
1箱(100枚)
L
8-5686-11
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
65599987
M 1箱(100枚入)
1箱(100枚)
M
8-5686-12
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
65599996
S 1箱(100枚入)
1箱(100枚)
S
8-5686-13
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
65600005
L 1ケース(100枚×10箱入)
1ケース(10箱×100枚)
L
8-5686-61
¥
37,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
65600021
M 1ケース(100枚×10箱入)
1ケース(10箱×100枚)
M
8-5686-62
¥
37,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
65600030
S 1ケース(100枚×10箱入)
1ケース(10箱×100枚)
S
8-5686-63
¥
37,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください