PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器

PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器 - SMC
仕様単位切換機能付入力仕様電圧入力出力仕様NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電圧/オートシフト/コピー機能切換え式 NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65603767PSE300A-LDC
10,690
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする