ディープソケットブラック

ディープソケットブラック - 大橋産業(BAL)ディープソケットブラック - 大橋産業(BAL)ディープソケットブラック - 大橋産業(BAL)ディープソケットブラック - 大橋産業(BAL)ディープソケットブラック - 大橋産業(BAL)ディープソケットブラック - 大橋産業(BAL)

ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケットタイプ。
□ドライブ 12.7mmの工具で使用でき、アルミホイールに対応。
対応工具:電動インパクトレンチ、トルクレンチ。
メーカー【BBTOOL】No.5000 充電式インパクトレンチにも対応。

用途タイヤ交換時のホイールナットの脱着付属品ピン×1、Oリング×1材質クロムモリブデン鋼内容量1個
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65603785No.8519約Φ28
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
65603801No.8621約Φ30
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする