曜日別特売

キャノピースイッチ 照明用 ひも式プルスイッチ ON/OFF切替 増設用

キャノピースイッチ 照明用 ひも式プルスイッチ ON/OFF切替 増設用 - オーム電機

照明用キャノピースイッチ
ひも式のスイッチを増設
一度引いてON、もう一度引けはOFFになります

その他最大300ワットまで定格3A-300V適合電線(mm2)平行線…0.75~2(2(mm2)使用時は圧着端子R2-4を使用してください) / 単線…Φ0.8~Φ1.6内容量1個
注意
※電気工事士法により、この器具の新設は電気工事士でなければできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65590589HS-R3CS-T
458
449
494(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする