オカモト[安全靴・作業靴]
防滑ガラス繊維ソール・防水・防寒シューズ
ガラス繊維を施した防滑ソールの防水シューズです。4cm4時間防水、表面撥水コーティング、タンには水除けが付いています。ライニングとインソールには起毛材を採用し、あたたかい防寒仕様となっています。
用途
積寒地での軽作業、防寒対策、悪天候時など
材質(アッパー)
合成繊維+合成皮革
材質(ソール)
EVA+ラバー+ガラス繊維
標準質量(g/片足)
約382(26cm)
内容量
1足
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65585181
MV-3000
カーキ
25
ガラス繊維ソール、4cm4時間防水、表面撥水コーティング、水除けタン
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
65585190
MV-3000
カーキ
25.5
ガラス繊維ソール、4cm4時間防水、表面撥水コーティング、水除けタン
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
65585199
MV-3000
カーキ
26
ガラス繊維ソール、4cm4時間防水、表面撥水コーティング、水除けタン
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
65585208
MV-3000
カーキ
26.5
ガラス繊維ソール、4cm4時間防水、表面撥水コーティング、水除けタン
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
65585217
MV-3000
カーキ
27
ガラス繊維ソール、4cm4時間防水、表面撥水コーティング、水除けタン
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
65585226
MV-3000
カーキ
28
ガラス繊維ソール、4cm4時間防水、表面撥水コーティング、水除けタン
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
65585235
MV-3000
ブラック
25
ガラス繊維ソール、4cm4時間防水、表面撥水コーティング、水除けタン
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
65585251
MV-3000
ブラック
25.5
ガラス繊維ソール、4cm4時間防水、表面撥水コーティング、水除けタン
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
65585260
MV-3000
ブラック
26
ガラス繊維ソール、4cm4時間防水、表面撥水コーティング、水除けタン
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
65585269
MV-3000
ブラック
26.5
ガラス繊維ソール、4cm4時間防水、表面撥水コーティング、水除けタン
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
65585278
MV-3000
ブラック
27
ガラス繊維ソール、4cm4時間防水、表面撥水コーティング、水除けタン
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
65585287
MV-3000
ブラック
28
ガラス繊維ソール、44時間防水、表面撥水コーティング、水除けタン
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください