オカモト
防滑 ピンスパイク防寒ブーツ
錆びにくいステンレス製ピンソールの防寒スパイクブーツです。コの字型のWピンは抜けにくく、地面をしっかりとキャッチします。4mmウレタン裏布、反射テープ付きです。
用途
積寒地での軽作業、防寒対策、悪天候時など
材質
ラバー
色
グリーン
標準質量(g/片足)
約900(26cm)
内容量
1足
注意
※ピンが引っ掛かり怪我をする恐れがありますので十分注意してください。
※ピンスパイク底のブーツは金属などの硬い物の上では滑ったり、ピンが曲がったり、床などを傷つけることがありますので十分注意してください。
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65585138
RMP-8103
M
25
約370
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65585147
RMP-8103
L
26
約380
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65585156
RMP-8103
LL
27
約390
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65585165
RMP-8103
XL
28
約400
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください