ホットエースプロライト (タッチパネル対応)

ホットエースプロライト (タッチパネル対応) - おたふく手袋ホットエースプロライト (タッチパネル対応) - おたふく手袋

防水防寒手袋。親指と人差し指がタッチパネル対応。

材質【手のひら】合成皮革【手の甲】ポリエステル100%【裏地】ポリエステル100%【防水シート】ポリエチレン内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65599795HA-327L
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
65599811HA-327LL
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
65599786HA-327M
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする