おたふく手袋
ホットエース 撥水手袋
撥水加工+防風。高機能中綿素材「シンサレート」を使用。作業性が高く、薄地で暖かい。
材質
【本体】ポリエステル・ポリウレタン【中綿】ポリプロピレン・ポリエステル【スベリ止部】シリコン
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65599750
HA-342
S
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65599759
HA-342
M
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65599768
HA-342
L
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65599777
HA-342
LL
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください