BTパワーストレッチ サーモエボボア ヘビーウェイト ロングタイツ

BTパワーストレッチ サーモエボボア  ヘビーウェイト ロングタイツ - おたふく手袋BTパワーストレッチ サーモエボボア  ヘビーウェイト ロングタイツ - おたふく手袋BTパワーストレッチ サーモエボボア  ヘビーウェイト ロングタイツ - おたふく手袋BTパワーストレッチ サーモエボボア  ヘビーウェイト ロングタイツ - おたふく手袋BTパワーストレッチ サーモエボボア  ヘビーウェイト ロングタイツ - おたふく手袋BTパワーストレッチ サーモエボボア  ヘビーウェイト ロングタイツ - おたふく手袋BTパワーストレッチ サーモエボボア  ヘビーウェイト ロングタイツ - おたふく手袋BTパワーストレッチ サーモエボボア  ヘビーウェイト ロングタイツ - おたふく手袋

蓄熱+厚地ボア BT史上最強 保温インナーウェア。厚地でありながらストレッチ性に優れるので、動きやすさをキープ。吸汗機能・消臭機能にも優れています。

用途寒冷地や冬の屋外作業に最適。材質本体:ポリエステル90%・ポリウレタン10% ウエスト部分:ポリエステル70%・ナイロン30%77.アッシュブラック内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65599531JW-251S155-16568-76
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
65599540JW-251M165-17076-84
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
65599549JW-251L170-17584-94
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
65599558JW-251LL175-18094-104
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
65599567JW-2513L175-18598-108
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする