曜日別特売

BTドラスティックドライ 前開きロングパンツ

BTドラスティックドライ 前開きロングパンツ - おたふく手袋BTドラスティックドライ 前開きロングパンツ - おたふく手袋BTドラスティックドライ 前開きロングパンツ - おたふく手袋BTドラスティックドライ 前開きロングパンツ - おたふく手袋BTドラスティックドライ 前開きロングパンツ - おたふく手袋BTドラスティックドライ 前開きロングパンツ - おたふく手袋BTドラスティックドライ 前開きロングパンツ - おたふく手袋BTドラスティックドライ 前開きロングパンツ - おたふく手袋

肌が当たる部分は水分を含むと膨張し水分を押し出す効果がある特殊なポリエステルを使用。外側は吸汗速乾性を持たせたポリエステルを使用。この異なる特性を持った5層のポリエステルの影響で、汗をかいた際に水分が肌から離れ外へ移動します。これまでのメッシュ編みと違い、耐久性がアップ。見た目も一般的なコンプレッションウェアなので、ベースレイヤー(ファーストレイヤー)としてだけでなく、これ一枚での着用も可能になりました。

材質本体:ポリエステル95%・ポリウレタン5% ウエスト部分:ポリエステル60%・ナイロン30%・ポリウレタン10%11.ブラック内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65599628JW-579SS155-16566-72
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
65599637JW-579S155-16568-76
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
65599646JW-579M165-17076-84
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
65599655JW-579L170-17584-94
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
65599671JW-579LL175-18094-104
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
65599680JW-5793L175-18598-108
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする