フライウォーム リバーシブルベスト

フライウォーム リバーシブルベスト - おたふく手袋フライウォーム リバーシブルベスト - おたふく手袋フライウォーム リバーシブルベスト - おたふく手袋フライウォーム リバーシブルベスト - おたふく手袋フライウォーム リバーシブルベスト - おたふく手袋フライウォーム リバーシブルベスト - おたふく手袋フライウォーム リバーシブルベスト - おたふく手袋フライウォーム リバーシブルベスト - おたふく手袋

中空繊維+起毛メッシュ フワッと暖か、リバーシブルウェア。軽い・暖かい・ムレにくい理想のミドルレイヤー。起毛面を内側に着用する【保温性重視】と起毛面を外側に着用する【スタイリング重視】の2通りの着用が可能なリバーシブル仕様。

用途インナーとアウターの中間に着用いただくのがおすすめ材質ポリエステル100%11.ブラック内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65599226JW-281S155-16580-88
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
65599235JW-281M165-17088-96
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
65599251JW-281L170-17596-104
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
65599260JW-281LL175-180104-112
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
65599269JW-2813L175-185108-116
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする