おたふく手袋
FUBAR オーバーサイズ ショートブルゾン(フード付き)
仕事から趣味、休日のカジュアルスタイルまで、シーンを選ばず着まわせる万能ブルゾンです。4つのポケット+ペン挿し付きで収納力も抜群。
材質
ポリエステル100%
色
11.ブラック
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65599165
FB-241
M
165-170
88-96
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65599181
FB-241
L
170-175
92-100
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65599190
FB-241
LL
175-180
96-104
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください