曜日別特売

BTパワーストレッチ サーモエボボア ヘビーウェイト ハイネックシャツ

BTパワーストレッチ サーモエボボア  ヘビーウェイト ハイネックシャツ - おたふく手袋BTパワーストレッチ サーモエボボア  ヘビーウェイト ハイネックシャツ - おたふく手袋BTパワーストレッチ サーモエボボア  ヘビーウェイト ハイネックシャツ - おたふく手袋BTパワーストレッチ サーモエボボア  ヘビーウェイト ハイネックシャツ - おたふく手袋BTパワーストレッチ サーモエボボア  ヘビーウェイト ハイネックシャツ - おたふく手袋BTパワーストレッチ サーモエボボア  ヘビーウェイト ハイネックシャツ - おたふく手袋BTパワーストレッチ サーモエボボア  ヘビーウェイト ハイネックシャツ - おたふく手袋BTパワーストレッチ サーモエボボア  ヘビーウェイト ハイネックシャツ - おたふく手袋

蓄熱+厚地ボア BT史上最強 保温インナーウェア。厚地でありながらストレッチ性に優れるので、動きやすさをキープ。吸汗機能・消臭機能にも優れています。

用途寒冷地や冬の屋外作業に最適。材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%77.アッシュブラック内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65599479JW-256S155-16580-88
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
65599506JW-256LL175-180104-112
オープン
取扱い終了
返品不可
65599488JW-256M165-17088-96
オープン
取扱い終了
返品不可
65599497JW-256L170-17596-104
オープン
取扱い終了
返品不可
65599515JW-2563L175-185108-116
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする