曜日別特売

ブロワークリーナー

ブロワークリーナー - カスタムブロワークリーナー - カスタムブロワークリーナー - カスタムブロワークリーナー - カスタムブロワークリーナー - カスタムブロワークリーナー - カスタムブロワークリーナー - カスタムブロワークリーナー - カスタム

ブロワー機能とクリーナー機能の2in1
風速三段階調節可能!MAX風速 55 m/s
ダストカップを装着するとクリーナーとしても使える(HEPAフィルターで微細なゴミまでキャッチ。※フィルターは取り外して水洗いも可能。)
片手で使えるハンディサイズ

用途
工具や作業服についた粉塵の吹き飛ばし
窓のサッシ、家具の隙間、ラジエーターなどの掃除
アンカー下穴の粉塵除去
車体洗浄後の水滴飛ばし、車内清掃
BBQの火起こし、アウトドア用品の砂塵落とし
付属品取扱説明書(保証書付き)、充電用USBケーブル、ブラシ×3種類、吸引掃除キット(集塵カップ、フィルター、フィルターカバー)、吸引ノズル、ブラシ付き吸引ヘッド寸法(mm)約 W 37 × H 150 × D 94質量(g)約 320 (吸引掃除キット含まず)電源リチウムイオン充電池 11.1V 2000mAh ※内蔵・交換不可充電時間3-4時間(5V/2Aの場合)使用温湿度範囲0℃~+40℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)LED吹き出し口、底面モード[弱]・風速:17m/s・連続使用時間:90分/[中]・風速:34m/s・連続使用時間:30分/[強]・風速:55m/s・連続使用時間:10分RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※液体や水分を含むものを吸い込まないようにご注意ください。故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65599917BC-01
12,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする