天井埋込型 ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型

天井埋込型 ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型 - Panasonic(パナソニック)
仕様【光束維持】70%【アルミダイカスト枠】ホワイト/つや消し取付天井埋込型タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)5口金口金GX53-1本体LGD9200ランプLLD2000L CE1色温度(K)2700ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)88光束(Lm)440明るさクラス500 1灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ125埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)~55器具相当60形電球1灯器具相当LED交換可能内容量1台
注意
※ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能

※配光については斜天井対応となっていません。

※施工時、埋込高さは80mm必要となります。

※直下近接限度10cm

※ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65598745XAD1200LCE1
10,000
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする