仕様【光束維持】70%色【鋼板枠】ホワイト/つや消し取付天井埋込型タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)5口金口金GX53-1構造準耐火構造対応本体LGD9100KランプLLD2000L CE1色温度(K)2700ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)88光束(Lm)440明るさクラス500 1灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)70調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)~55器具相当60形電球1灯器具相当LED交換可能内容量1台