仕様【光束維持】70%色【アルミダイカスト枠】ブラック/つや消し取付天井埋込型備考位相制御式(2線式)タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)7.9/昼光色口金口金GX53-1本体LGD9405対応10~40°の傾斜天井に配光対応ランプLLD3000 CU1色温度(K)2700~6200ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)74/昼光色光束(Lm)585/昼光色明るさシンクロ調色クラス700 1灯演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)~55器具相当100形電球1灯器具相当LED交換可能内容量1台