仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ137質量(kg)3.6型地中埋込型タイプ片側ワイド配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23ランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)10.8ポール径(Φmm)135光束(Lm)125ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)地上高さ(mm)800演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵内容量1台