曜日別特売

壁直付型 ブラケット 上下配光タイプ LEDフラットランプ交換型・防雨型 スマートアーキ

壁直付型 ブラケット 上下配光タイプ LEDフラットランプ交換型・防雨型 スマートアーキ - Panasonic(パナソニック)壁直付型 ブラケット 上下配光タイプ LEDフラットランプ交換型・防雨型 スマートアーキ - Panasonic(パナソニック)壁直付型 ブラケット 上下配光タイプ LEDフラットランプ交換型・防雨型 スマートアーキ - Panasonic(パナソニック)
その他【光束維持率】70%幅(mm)100質量(kg)2取付壁面取付専用高さ(mm)249電圧(V)100本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23ランプ別売フラットランプ2灯ランプ寿命40000時間適合ランプLEDフラットランプΦ70(口金 GX53-1)出しろ(mm)145パネルアクリル(透明)配光タイプ上下配光タイプ内容量1台
注意
※ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。

※調光ランプと組み合わせて調光する場合は、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65598815YYY41000
92,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする