地中埋込型 ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型 スマートアーキ

地中埋込型 ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型 スマートアーキ - Panasonic(パナソニック)地中埋込型 ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型 スマートアーキ - Panasonic(パナソニック)地中埋込型 ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型 スマートアーキ - Panasonic(パナソニック)
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ136質量(kg)3.6地中埋込型タイプ拡散配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)6.8本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23ランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)36.7ポール径(Φmm)135光束(Lm)250ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)地上高さ(mm)800演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※調光はできません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65599068YYY76100ULE1
79,200
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする