Panasonic(パナソニック)
地中埋込型 ローポールライト 間接配光タイプ 防雨型 スマートアーキ
仕様
【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
幅(mm)
Φ137
質量(kg)
3.8
型
地中埋込型
タイプ
間接配光タイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
11.5
本体
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級
IP23
ランプ
LED
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
4.3
ポール径(Φmm)
135
光束(Lm)
50
ポール
ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
地上高さ(mm)
800
演色指数(Ra)
85
電源ユニット
内蔵
内容量
1台
注意
※調光はできません。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65599086
YYY76120ULE1
¥
83,600
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください