LEDフィックスライト3000K DMXタイプ

LEDフィックスライト3000K DMXタイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフィックスライト3000K DMXタイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフィックスライト3000K DMXタイプ - Panasonic(パナソニック)
用途一般屋内用質量(kg)5.6電圧(V)100消費電力(W)44本体アルミ・鋼板色温度(K)3000入数(個)1アーム鋼板演色指数(Ra)85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65598700NNQ30561
275,000
269,800
296,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする