舞台演出用 バトン取付型 LED ラインボーダーライト ノーマルタイプ

舞台演出用 バトン取付型 LED ラインボーダーライト ノーマルタイプ - Panasonic(パナソニック)舞台演出用 バトン取付型 LED ラインボーダーライト ノーマルタイプ - Panasonic(パナソニック)舞台演出用 バトン取付型 LED ラインボーダーライト ノーマルタイプ - Panasonic(パナソニック)
仕様【付属ライトバー】6900lmタイプ(起動方式LR9)集光プリズムタイプ【光束維持率】85%付属品連結金具×2枚長さ(mm)217幅(mm)1230質量(kg)10ブラック仕上バトン取付型タイプノーマルタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)44.7方式電源接続:端子台接続ランプLED色温度(K)3000取付け方法割ハンガー(付属)光源寿命40000時間入数1台調光方式PWM(LR)演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲約5~100%内容量1台
注意
※純直電源でご使用ください。

※光束維持率はLED光源の光束維持率です。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65598718NNQ34000ZLR9
113,000
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする