Panasonic(パナソニック)
舞台演出用 バトン取付型 LED ラインボーダーライト ハイパワータイプ 【受注生産品】
仕様
【付属ライトバー】10000lmタイプ(起動方式LR9)集光プリズムタイプ【光束維持率】85%
付属品
連結金具×2枚
長さ(mm)
217
幅(mm)
1230
質量(kg)
10
色
ブラック仕上
型
バトン取付型
タイプ
ハイパワータイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
57.4
方式
電源接続:端子台接続
ランプ
LED
色温度(K)
3000
取付け方法
割ハンガー(付属)
光源寿命
40000時間
入数
1台
調光方式
PWM(LR)
演色指数(Ra)
83
電源ユニット
内蔵
調光範囲
約5~100%
内容量
1台
注意
※純直電源でご使用ください。
※
※光束維持率はLED光源の光束維持率です。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65598727
NNQ34001ZLR9
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません