曜日別特売

ベース照明 軒下用 LED電源ユニット 調光 1~100%

ベース照明 軒下用 LED電源ユニット 調光 1~100% - Panasonic(パナソニック)ベース照明 軒下用 LED電源ユニット 調光 1~100% - Panasonic(パナソニック)ベース照明 軒下用 LED電源ユニット 調光 1~100% - Panasonic(パナソニック)
用途軒下用種別電源ユニット備考適合LED電源ユニット・起動方式LJタイプとの組み合わせにおいてメーカー調光器と組み合わせて約1~100%の調光ができます。本体別売グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%内容量1台
注意
※断熱施工不可

※必ず器具本体品番とLED電源品番を組み合わせてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65598648NNK35015NLJ9
34,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする