曜日別特売

ワンショットゲージ

ワンショットゲージ - 祥碩堂ワンショットゲージ - 祥碩堂ワンショットゲージ - 祥碩堂ワンショットゲージ - 祥碩堂ワンショットゲージ - 祥碩堂ワンショットゲージ - 祥碩堂ワンショットゲージ - 祥碩堂ワンショットゲージ - 祥碩堂

従来かなりの時間を要してお困りであった作業が約三分の一の時間で行う事のできる優れもの。
主に電設工事においては、電線やケーブルを電線管に通す際に使用する中継ボックスとして使用されているプルボックス。
プルボックスを壁や地面になどに固定する場合に行うプルボックス裏面の隅四方に穴開け加工の面倒なマーキングを一発完了。

用途プルボックスや分電盤の背面穴あけの位置決めや、円の中心取りに最適。寸法(幅W×高さH)(mm)100×60芯径(mm)【筆記芯】0.5~1mm以下内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65599829TKG-B01【印字】ブラック1
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
65599838TKG-B02【印字】ブラック2
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
65599847TKG-W01【印字】ホワイト1
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
65599856TKG-W02【印字】ホワイト2
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする