曜日別特売

ケーブルコネクタ

ケーブルコネクタ - 三桂製作所

ロックナット締付け作業不要
ロックナットを使用しない方式で、盤内での締付け作業が不要になります。
大型盤での施行時、盤内・盤外での2人作業だったところ、盤外での1人作業で施工完了できます。
施工は3アクションで施工可能です。修理メンテナンス作業での取り外しも容易にできます。

用途
高所、狭い場所での作業
・工場、ビル、施設の監視カメラ、中継ボックス等の高所での作業、狭い場所での作業
・機械、制御盤周りのスペースが取れない場所での作業
温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー主材質PA66色調ライトグレー特性耐油 / 耐振動(緩め止め付)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65599951E2BGQ-12-22
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
65599960E2BGQ-16-22
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
65599969E2BGQ-20-22
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする