曜日別特売

ビジネスシューズ Uチップ GB47

ビジネスシューズ Uチップ GB47 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)ビジネスシューズ Uチップ GB47 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)ビジネスシューズ Uチップ GB47 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)ビジネスシューズ Uチップ GB47 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)ビジネスシューズ Uチップ GB47 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)

シンプルで無駄のないデザインのUチップ。
ツヤのある仕上げが足元に上品さを添え、スーツとの相性は抜群です。ビジネスシーンはもちろん、結婚式などのフォーマルな場面にも適した、見た目のスマートさと実用性を兼ね備えた一足です。

材質牛革形状ローカットブラック種類ビジネスシューズ製法セメンテッド足幅2E材質(底部)合成ゴム甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65590327GB4725約430(25.0cm)
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
65590336GB4725.5約430(25.0cm)
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
65590345GB4726約430(25.0cm)
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
65590361GB4726.5約430(25.0cm)
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
65590370GB4727約430(25.0cm)
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
65590379GB4727.5約442(25.0cm)
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする