復刻版 なつかしい昭和のカラーハブ毛(レインボー) 2本入り

復刻版 なつかしい昭和のカラーハブ毛(レインボー) 2本入り - ilive復刻版 なつかしい昭和のカラーハブ毛(レインボー) 2本入り - ilive復刻版 なつかしい昭和のカラーハブ毛(レインボー) 2本入り - ilive

サイズ:全長210(ブラシ部分180)×直径30mm 2本入り 対応ハブのサイズ:20mm以内※形状によって使用できない場合がございます。取り付け方法: 1 ご使用したいハブに汚れなどがついていないことを確認後、ハブ毛をハブに巻きます。 2 重りのついた方の端部にある輪っかに、反対側の端部のワイヤーを差し入れ、折り曲げて固定します。

用途自転車用全長(mm)210直径(mm)30ブラシ寸法(mm)180内容量1セット(2本)
注意
※注意: 乗車前にしっかりと取り付けられているかを確認してください。 ハブ、スポークなど痛める原因となりますので摩耗した状態では使用しないでください。 本製品を使用中に異音がした場合ただちに使用を中止し自転車から本製品をはずしてください。 ハブ毛の芯は鋭利なので、取り扱い時に怪我をしないように気をつけてください。 取り付け方法がわからない場合はお近くの自転車店にお持ち込みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65603731-
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする