オクムラ
マリンチェックメッシュ
弾力性のあるハードメッシュの中敷きでムレにくくいつもサラッとした履き心地
用途
色
材質
表/ ポリエステル, 中板/ポリエステル, 底/ポリエステル(滑り止め:PVCレザー)
色
ブルー
サイズ
L
サイズ(cm)
約25~26.5
標準質量(g/片足)
85
外寸(cm)
28
内容量
1足(1足)
注意
※ブルー
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65600319
AAAA6921BL
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください