オクムラ
洗えるフトフレニット細ボーダー成型チャールス
足型に沿った形なので履きやすく、中敷きにムレや臭いを防ぐ特殊シートの入った洗えるルームシューズ。
用途
色
材質
ポリエステル
色
レッド
サイズ
M
サイズ(cm)
約22~24
標準質量(g/片足)
50
外寸(cm)
26
内容量
1足(1足)
注意
※レッド
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65600590
BLAA8904RE
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください