オクムラ
竹炭ストライプ
中敷きに竹炭の繊維を使った抗菌スリッパ。モノトーンカラーでお部屋のコーディネートに馴染みやすく普段使いにも、来客用スリッパとしてもおすすめです。
用途
色
材質
甲/ポリエステル・麻, 中敷/レーヨン・ポリエステル, 底/ポリエステル
色
グレー
内容量
1足(1足)
注意
※グレー
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
外寸(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65600468
AAAA6915GY
L
約25~26.5
80
29
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65600450
AAAA6914GY
M
約23~24.5
70
26
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください