オクムラ
クマトイレ
かわいいクマのプリントの入ったトイレ用スリッパ
用途
色
材質
PVC
色
ピンク
サイズ
M
サイズ(cm)
約23~25.5
標準質量(g/片足)
95
外寸(cm)
26
内容量
1足(1足)
注意
※ピンク
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65600757
AAAM6901PI
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください