オクムラ
ワッフルかかとリボンバブーシュ
かかとリボンで履きやすくかかとゴムで脱げにくく動きやすいルームシューズ
用途
色
材質
表/綿, 底/ポリエステル
色
アイボリー
サイズ
M
サイズ(cm)
約23~24.5
標準質量(g/片足)
45
外寸(cm)
26
内容量
1足(1足)
注意
※アイボリー
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65600721
BAAA2005IV
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください