オクムラ
洗えるフトフレニットボーダー
洗濯機でも洗える!つま先にムレや臭いを防ぐ特殊シートの入ったスリッパ。
用途
色
材質
ポリエステル
色
グレー
サイズ
M
サイズ(cm)
約23~24.5
標準質量(g/片足)
60
外寸(cm)
25.5
内容量
1足(1足)
注意
※グレー
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65600556
AAAA1905GY
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください