エアパスインソールスリッパ

エアパスインソールスリッパ - オクムラエアパスインソールスリッパ - オクムラエアパスインソールスリッパ - オクムラエアパスインソールスリッパ - オクムラエアパスインソールスリッパ - オクムラエアパスインソールスリッパ - オクムラエアパスインソールスリッパ - オクムラ

風が通る不思議なスリッパ。歩くたびにインソールのポンプがこもった空気を押し流す。

用途材質表/ポリエステル, 底/EVA樹脂ネイビーサイズLサイズ(cm)約25~26.5標準質量(g/片足)90外寸(cm)29内容量1足(1足)
注意
※ネイビー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65600276AAAA6005NV
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする