オクムラ
エアパスインソールスリッパ
風が通る不思議なスリッパ。歩くたびにインソールのポンプがこもった空気を押し流す。
用途
色
材質
表/ポリエステル, 底/EVA樹脂
色
ピンク
サイズ
M
サイズ(cm)
約23~24.5
標準質量(g/片足)
65
外寸(cm)
26
内容量
1足(1足)
注意
※ピンク
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65600258
AAAA6004PI
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください